Popis:
Řízené utahování šroubů v rozsahu 50 - 400 cN-m
Šroubováky vhodné do čistých prostor
Mechanické části z nerezové oceli nebo vhodně potažené
Použití rukojetí z teflonové impregnace i eloxovaného hliníku
Pravda, - a levotočivé utahování
Přesný mechanismus při dosažení nastavené hodnoty znatelně prokluzuje - nedochází k přetažení
Pevné nastavení lze provést ve výrobním závodě nebo uživatelem na vhodném zkušebním zařízení
Pokud je požadováno pevné nastavení ve výrobním závodě, uveďte při objednávce hodnotu N-m (cena na vyžádání).
Charakteristika:
- Adaptér pohonu, šestihranný [metrický]: 6,3 mm
- Nástrčný nástavec, šestihranný [imperiální]: 1/4″
- Typ pohonu/pohon: Držák bitů
- Směr utahování: Levé a pravé
- Uvolňovací mechanismus: Kluzná spojka
- Rozsah krouticího momentu (min./max.) [cNm]: 50 cNm-400 cNm
- Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 50-400 cN.m
- Rozsah použití:
- Montáž
- Kontrola kvality
- Údržba a opravy
- Testovací a zkušební oddělení
. - Celková délka [mm]: 127 mm
- Přesnost: +/- 6 %
- Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
- 1000 V izolovaný: bez
- Verze EPA/ESD: bez
- Pevné nastavení: ano
- K dispozici křížová rukojeť: bez
- K dispozici registrace REACH: ano
- Certifikát VDE: bez
- Cílové skupiny:
- Automobilový průmysl
- Elektronický průmysl
- Průmysl
- Vojenský
.