FFQ4 D4.0-8-1.50-12 Frézy pro čelní frézování s vysokým posuvem pro jednostranné destičky se 4 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3107344
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MILL4FEED
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3107344
EAN / GTIN 7291075364750
Číslo výrobce 3107344
L-číslo L23980 2504

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 4″, počet řezných položek (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 3,228″, Celková délka (OAL) 2″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 3.136″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 4″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 8
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.059″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3.228″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): FFQ4 SOMT 120516HP
  • Celková délka (OAL): 2″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 9 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "MILL4FEED" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku