FF FWX D160-11-40-08 Čelní frézy s rychloposuvem nesoucí oboustranné břitové destičky se 6 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3107327
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELI6FEED UPFEED LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3107327
EAN / GTIN 7291075236705
Číslo výrobce 3107327
L-číslo L23980 439

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 160 mm, počet řezných hran (CICT) 11, průměr náboje (DHUB) 95 mm, celková délka (OAL) 55 mm.

Charakteristika:

  • Typ upínace C
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 144 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 160 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 160 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 11
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 95 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H600 WXCU 080612T
  • Celková délka (OAL) 55 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 17 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELI6FEED UPFEED LINE" Zobrazit všechny