SOF45 D10.0-14-2.50-R18 Čelní 45° frézy, nesoucí čtvercové nebo osmihranné oboustranné břitové destičky s řeznými hranami 8/16

Artiklové číslo: 3107322
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELIDO 800 Heavy Duty Line
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3107322
    EAN / GTIN 7291075360615
    Číslo výrobce 3107322
    L-číslo L23980 2175

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 2-1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 10,67″, počet řezných položek (CICT) 14, průměr náboje (DHUB) 5″, Celková délka (OAL) 2,44″

    Charakteristika:

    • Typ upínace: C
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2-1/2″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
    • Prumer rezu (DC): 10″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 10.67″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 10.67″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 14
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.197″
    • Prumer dosedací plochy (DHUB): 5″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ONMU 0706
    • Celková délka (OAL): 2.44″
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 45 Stupne

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku