SOF45 D125-08-40-R18 Čelní 45° frézy, nesoucí čtvercové nebo osmihranné oboustranné břitové destičky s řeznými hranami 8/16

Artiklové číslo: 3107290
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELIDO 800 LINE
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3107290
    EAN / GTIN 7291075359633
    Číslo výrobce 3107290
    L-číslo L23980 366

    Popis

    Popis:

    Čelní a rohová fréza s WSP, průměr držáku nástroje na straně stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 142 mm, počet řezných hran (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 92 mm, celková délka (OAL) 61,5 mm.

    Charakteristika:

    • Typ upínace B
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 125 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 142 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 142 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 8
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 92 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ONMU 0706
    • Celková délka (OAL) 61.5 mm
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELIDO 800 LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku