MM S-A-L110/060C16T10C-CH Stupňovité válcové stopky pro vyměnitelné frézovací hlavy z plného karbidu

Artiklové číslo: 3107128
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MULTI-MASTER
Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3107128
EAN / GTIN 7291075148688
Číslo výrobce 3107128
L-číslo L24070 59

Popis

Popis:

Držáky pro modulární frézovací hlavy, délka tělesa (LB) 58 mm, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 16 mm, velikost upínacího závitu, strana obrobku (THSZWS) T10, celková délka (OAL) 110 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 15.3 mm
  • Délka telesa (LB) 58 mm
  • Maximální délka telesa (LBX) 60 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T10
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Maximální otácky (otáckyX) 36030 Otácky/min

Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku