FF EWXD1.50-4-4.0W1.25-07 Frézy s rychloposuvem nesoucí oboustranné břitové destičky se 6 břity

Artiklové číslo: 3107065
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELI6FEED UPFEED LINE
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3107065
    EAN / GTIN 7291075261431
    Číslo výrobce 3107065
    L-číslo L23980 1767

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 0,99″, počet řezných položek (CICT) 4, hloubka řezu maximální (APMX) 0,059″, Počet flétny (NOF) 4, Celková délka (OAL) 6,45″, typ Shank Weldon, Shank typ Weldon, použitelná délka (LU) 4″

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD): 1.33″
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 0.99″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 0.99″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 1-1/2″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 4
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.059″
    • Pocet drážek (NOF): 4
    • Funkcní délka (LF): 5.309″
    • Délka hlavy (LH): 4.09″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H600 WXCU 070515T
    • Celková délka (OAL): 6.45″
    • Maximální úhel nábehu (RMPX): 4.6 Stupne
    • Typ stopky: Weldon
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 17 Stupne
    • Použitelná délka (LU): 4″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELI6FEED UPFEED LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku