HM390 ETP-D1.0-3-MMT15-10 90° frézy s adaptací MULTI-MASTER se závitem nesoucí HM390 TPKT 1003 Trojúhelníkové břitové destičky

Artiklové číslo: 3107045
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada MULTI-MASTER
    Druh produktu Kopírovací fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3107045
    EAN / GTIN 7291075336924
    Číslo výrobce 3107045
    L-číslo L23980 2900

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 0,96″, Průměr řezu (DC/DCX) 1″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,315″, Počet flétny (NOF) 3, Celková délka (OAL) 1,77″

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.96″
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T15
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 1″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 1″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 3
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.315″
    • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 0.787″
    • Pocet drážek (NOF): 3
    • Funkcní délka (LF): 1.1″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HM390 TPKT 100304PDR
    • Celková délka (OAL): 1.77″
    • Maximální úhel nábehu (RMPX): 1 Stupne
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku