HM390 ETP D25-3-C25-10-B Stopkové frézy 90° nesoucí HM390 TPKT 1003 trojúhelníkové břitové destičky se 3 šroubovitými břity

Artiklové číslo: 3107037
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELI3MILL
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3107037
    EAN / GTIN 7291075314007
    Číslo výrobce 3107037
    L-číslo L23980 2583

    Popis

    Popis:

    Čelní fréza s WSP, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet destiček (CICT) 3, max. délka destiček (APMX) 8 mm, počet drážek (NOF) 3, celková délka (OAL) 200 mm, stopka kulatá, stopka kulatá

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 25 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 3
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
    • Pocet drážek (NOF) 3
    • Funkcní délka (LF) 200 mm
    • Délka hlavy (LH) 40 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM390 TPKT 100304PDR
    • Celková délka (OAL) 200 mm
    • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2.9 Stupne
    • Typ stopky Kulaté
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku