T490 LNK-D40-51-3-W32-11 Frézy s prodlouženou drážkou nesoucí T490 LN#T 11 Tangenciálně upnuté břitové destičky

Artiklové číslo: 3107029
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELITANG T490 LINE
    Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3107029
    EAN / GTIN 7291075346084
    Číslo výrobce 3107029
    L-číslo L23980 1144

    Popis

    Popis:

    Skořepinová fréza, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitu (DC) 40 mm, počet břitů (CICT) 18, max. délka břitu (APMX) 51 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 120 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 40 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 18
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 51 mm
    • Pocet drážek (NOF) 3
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
    • Celková délka (OAL) 120 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku