Momentový klíč TORCOFLE x UK Set 1/2″ 40-200 Nm

Artiklové číslo: 3107027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Momentový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3107027
    EAN / GTIN 4010886954577
    Číslo výrobce 3107027
    L-číslo L60160 5848

    Popis

    Popis:

    Osvědčený momentový klíč v rozsahu utahování 40-200 N-m s certifikátem o zkoušce
    Kontrolované pravostranné utahování; oboustranná ráčna s pravostranným a levostranným otáčením; výstup 1/2″
    Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2: 2017; Nastaveno na maximální přípustnou odchylku +/-3 %, a tedy přesnější než +/-4 % požadované normou
    S prodlužovacími a napájecími zásuvkami 1/2″ s ochrannou objímkou ve velikostech 17, 19 a 21 mm, velmi vhodné pro výměnu kol u osobních automobilů
    Vyrobeno v Německu.

    Charakteristika:

    • Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 21,3 mm
    • Typ pohonu/pohon: Páková ráčna
    • Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
    • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
    • Směr utahování: Vpravo
    • Utahovací moment (min.) [Nm]: 40 Nm
    • Točivý moment (max.) [Nm]: 200 Nm
    • Celková šířka [mm]: 44 mm
    • Celková výška [mm]: 44 mm
    • Celková délka [mm]: 499 mm
    • Šířka hlavy 1 [mm]: 42,5 mm
    • Výška hlavy 1 [mm]: 22 mm
    • Vernier Nm: 1 Nm
    • Přesnost: +/- 3 %
    • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Typ stupnice: Mono
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Pevné nastavení: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku