HM390 ETC D20-3-MMT12-07 Stopková 90° šroubovací fréza s rozhraním MULTI-MASTER pro HM390 TCKT 0703 Vyměnitelné břitové destičky Trigon

Artiklové číslo: 3107026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada MULTI-MASTER
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3107026
    EAN / GTIN 7291075332841
    Číslo výrobce 3107026
    L-číslo L23980 1146

    Popis

    Popis:

    Čelní fréza s WSP, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 18,3 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet destiček (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 5 mm, počet drážek (NOF) 3, celková délka (OAL) 33,3 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18.3 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T12
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 20 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 3
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
    • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 16 mm
    • Pocet drážek (NOF) 3
    • Funkcní délka (LF) 20 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
    • Celková délka (OAL) 33.3 mm
    • Maximální úhel nábehu (RMPX) 1.4 Stupne
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku