IQ845 FSY D315-20-60-R07 Čelní 50° frézy nesoucí čtyřhranné břitové destičky s 8 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3107004
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada DOVEIQMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3107004
EAN / GTIN 7291075311587
Číslo výrobce 3107004
L-číslo L23980 1121

Popis

Popis:

Čelní, rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 60 mm, průměr (DC/DCX) 324,4 mm, počet řezných těles (CICT) 20, průměr náboje (DHUB) 220 mm, celková délka (OAL) 80 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace D
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 60 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 315 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 324.4 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 324.4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 20
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4.6 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 220 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IQ845 SYHU 0704ADN
  • Celková délka (OAL) 80 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 50 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "DOVEIQMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku