IQ845 FSY D250-17-60-R07 Čelní 50° frézy nesoucí čtyřhranné břitové destičky s 8 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3107003
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada DOVEIQMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3107003
EAN / GTIN 7291075311570
Číslo výrobce 3107003
L-číslo L23980 1123

Popis

Popis:

Čelní a rohové frézy s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 60 mm, průměr (DC/DCX) 259,4 mm, počet řezných těles (CICT) 17, průměr náboje (DHUB) 135 mm, celková délka (OAL) 63 mm.

Charakteristika:

  • Typ upínace C
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 60 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 250 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 259.4 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 259.4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 17
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4.6 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 135 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IQ845 SYHU 0704ADN
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 50 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "DOVEIQMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku