MM S-A-H050-SK 40-T10 DIN 69871 SK držák s rozhraním MULTI-MASTER pro tvrdokovové frézovací hlavy MULTI-MASTER

Artiklové číslo: 3106914
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MULTI-MASTER
Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106914
EAN / GTIN 7291075335309
Číslo výrobce 3106914
L-číslo L24070 244

Popis

Popis:

Držáky pro modulární frézovací hlavy, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 40 mm, velikost závitu sedla, strana obrobku (THSZWS) T10, celková délka (OAL) 25 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 15.3 mm
  • Maximální délka telesa (LBX) 31 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T10
  • Celková délka (OAL) 25 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku