FF FWX D2.00-05-0.75-07 Čelní frézy s rychloposuvem nesoucí oboustranné břitové destičky se 6 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3106844
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELI6FEED UPFEED LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106844
EAN / GTIN 7291075236804
Číslo výrobce 3106844
L-číslo L23980 2751

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 2″, Počet řezných položek (CICT) 5, Průměr náboje (DHUB) 1,772″, Celková délka (OAL) 1-1/2″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1.49″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 2″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.059″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.772″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H600 WXCU 070515HP
  • Celková délka (OAL): 1-1/2″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 17 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELI6FEED UPFEED LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku