ETS D2.50-.187-W.750-LN08 Kotoučové frézy pro drážkování

Artiklové číslo: 3106823
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Drážkovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106823
EAN / GTIN 7291075223972
Číslo výrobce 3106823
L-číslo L23980 2319

Popis

Popis:

Štěrbina, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC) 2-1/2″, Počet řezných položek (CICT) 10, Počet vtokových hran (NOF) 10, Celková délka (OAL) 5-1/4″, počet okrajových efektivních řezných hran (ZEFP) 4

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Prumer rezu (DC): 2-1/2″
  • Pocet rezných britu (CICT): 10
  • Pocet drážek (NOF): 10
  • Funkcní délka (LF): 3.234″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): LNET 083004-TN-N
  • Celková délka (OAL): 4-1/4″
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 5
  • Typ stopky: Weldon

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku