ETS D050-05-LN08-M12 Drážkovací a kotoučové frézy s rozhraním FLEXFIT.

Artiklové číslo: 3106817
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada FLEXFIT
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106817
EAN / GTIN 7291075224139
Číslo výrobce 3106817
L-číslo L23980 731

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, průměr břitu (DC) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 8, počet břitů (NOF) 8, celková délka (OAL) 35 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 4

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Pocet drážek (NOF) 8
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 083004-TN-N
  • Celková délka (OAL) 35 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 4

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "FLEXFIT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku