HM390 ETD D040-2-C32-19 Stopková fréza 90° pro HM390 TDKT 1907 Trigon vyměnitelné destičky se 3 šikmými řeznými hranami

Artiklové číslo: 3106713
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELI3MILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106713
EAN / GTIN 7291075343861
Číslo výrobce 3106713
L-číslo L23980 2438

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet řezných těles (CICT) 2, délka řezu max (APMX) 16 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 130 mm, Zásuvka Shank Round, Zásuvka Shank Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 16 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 130 mm
  • Délka hlavy (LH) 45 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM390 TDKT 1907
  • Celková délka (OAL) 130 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku