HM390 ETC D32-5-W32-07 Stopkové frézy 90° nesoucí trojúhelníkové břitové destičky HM390 TCKT 0703 se třemi šroubovými břity

Artiklové číslo: 3106708
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELI3MILL
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3106708
    EAN / GTIN 7291075327496
    Číslo výrobce 3106708
    L-číslo L23980 2430

    Popis

    Popis:

    Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet řezných těles (CICT) 5, délka řezu max (APMX) 5 mm, Počet řezných hran (NOF) 5, Celková délka (OAL) 110 mm, hřídel sběrače Weldon, hřídel sběrače Weldon

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 32 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 5
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
    • Pocet drážek (NOF) 5
    • Funkcní délka (LF) 74 mm
    • Délka hlavy (LH) 45 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
    • Celková délka (OAL) 110 mm
    • Maximální úhel nábehu (RMPX) 0.8 Stupne
    • Typ stopky Weldon
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku