H606 FR D3.00-08-1.00-.50 Čelní frézy nesoucí oboustranné břitové destičky se šesti řeznými hranami o poloměru .250″.

Artiklové číslo: 3106611
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIDO Round H606 Line
Druh produktu rovinná fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106611
EAN / GTIN 7291075322347
Číslo výrobce 3106611
L-číslo L23980 1826

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 3″, Počet řezných položek (CICT) 8, Průměr náboje (DHUB) 2,165″, Celková délka (OAL) 2″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2-1/2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 3″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 8
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1/4″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.165″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H606 RXCU 43-AXT
  • Celková délka (OAL): 2″

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIDO Round H606 Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku