IQ845 FSYD4.0-07-1.50-R07 Čelní 50° frézy nesoucí čtyřhranné břitové destičky s 8 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3106551
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada DOVEIQMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106551
EAN / GTIN 7291075311655
Číslo výrobce 3106551
L-číslo L23980 2799

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 4,37″, počet řezných položek (CICT) 7, průměr náboje (DHUB) 3,23″, Celková délka (OAL) 2″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 4.37″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 4.37″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 7
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.18″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3.23″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): IQ845 SYHU 0704ADN
  • Celková délka (OAL): 2″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 50 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "DOVEIQMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku