IQ845 FSYD3.0-06-1.00-R07 Čelní 50° frézy nesoucí čtyřhranné břitové destičky s 8 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3106549
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada DOVEIQMILL
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3106549
    EAN / GTIN 7291075311631
    Číslo výrobce 3106549
    L-číslo L23980 2784

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 3,37″, Počet řezných položek (CICT) 6, Průměr náboje (DHUB) 2,22″, Celková délka (OAL) 1-3/4″

    Charakteristika:

    • Typ upínace: B
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 3″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 3.37″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 3.37″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 6
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.18″
    • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.22″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): IQ845 SYHU 0704ADN
    • Celková délka (OAL): 1-3/4″
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 50 Stupne

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "DOVEIQMILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku