T490 SM D050-44-5-22-08 Násuvné frézy se šikmou stopkou pro tangenciálně uložené destičky T490 LNMT/HT 0804

Artiklové číslo: 3106411
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELITANG T490 LINE
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106411
EAN / GTIN 7291075326291
Číslo výrobce 3106411
L-číslo L23980 3168

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 47 mm, průměr břitu (DC) 50 mm, počet břitů (CICT) 30, max. délka břitu (APMX) 44 mm, počet břitů (NOF) 5, celková délka (OAL) 65 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 47 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 30
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 44 mm
  • Pocet drážek (NOF) 5
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Celková délka (OAL) 65 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny