Popis:
Čelní fréza s WSP, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 9 mm, počet břitů (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 1,5 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 99 mm, stopka Weldon, stopka Weldon, efektivní délka (LU) 40 mm
Charakteristika:
- Prumer telesa (BD) 14.9 mm
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 9 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 9 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 16 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 2
- Maximální hloubka rezu (APMX) 1.5 mm
- Pocet drážek (NOF) 2
- Funkcní délka (LF) 74 mm
- Délka hlavy (LH) 47 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H600 WXCU 040310T
- Celková délka (OAL) 99 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 3.8 Stupne
- Typ stopky Weldon
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 30 Stupne
- Krouticí moment (TQ) 0.9 Nxm
- Použitelná délka (LU) 40 mm