T490 LNM D20-15-2-C20-08C Frézy s prodlouženou drážkou nesoucí T490 LNMT/HT 08 Tangenciálně upnuté břitové destičky

Artiklové číslo: 3106286
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELITANG T490 LINE
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106286
EAN / GTIN 7291075254853
Číslo výrobce 3106286
L-číslo L23980 568

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr břitu (DC) 20 mm, počet břitů (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 15 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 80 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 15 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Celková délka (OAL) 80 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny