MF FWX D040-05-16-05 Čelní frézy s vysokým posuvem nesoucí oboustranné břitové destičky se 6 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3106233
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Série HELI6FEED UPFEED LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3106233
EAN / GTIN 7291075281552
Číslo výrobce 3106233
L-číslo L23980 499

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet řezných těles (CICT) 5, průměr náboje (DHUB) 38 mm, celková délka (OAL) 35 mm.

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 30.6 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 40 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 38 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H600 WXCU 05T312T
  • Celková délka (OAL) 35 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 30 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELI6FEED UPFEED LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku