ETS D2.00-.281-W.750-LN08 Kotoučové frézy pro drážkování

Artiklové číslo: 3106153
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Drážkovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106153
EAN / GTIN 7291075223934
Číslo výrobce 3106153
L-číslo L23980 2491

Popis

Popis:

Štěrbina, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC) 2″, počet řezných položek (CICT) 8, Počet vtokových hran (NOF) 8, Celková délka (OAL) 4-1/4″, počet okrajových efektivních řezných hran (ZEFP) 4

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Prumer rezu (DC): 2″
  • Pocet rezných britu (CICT): 8
  • Pocet drážek (NOF): 8
  • Funkcní délka (LF): 3.234″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): LNET 084004-TN-N
  • Celková délka (OAL): 4-1/4″
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 4
  • Typ stopky: Weldon

Vhodné produkty

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku