MF FWX D5.00-09-1.50-08 Čelní frézy s vysokým posuvem nesoucí oboustranné břitové destičky se 6 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3106032
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELI6FEED UPFEED LINE
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3106032
    EAN / GTIN 7291075281682
    Číslo výrobce 3106032
    L-číslo L23980 2076

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 5″, Počet řezných položek (CICT) 9, Průměr náboje (DHUB) 3-1/2″, Celková délka (OAL) 2″

    Charakteristika:

    • Typ upínace: B
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 4.398″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 5″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 5″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 9
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.138″
    • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3-1/2″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H600 WXCU 080612T
    • Celková délka (OAL): 2″
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 30 Stupne

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELI6FEED UPFEED LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku