T490 CAP-D63-24-3-20-13FT Čelní prvek pro modulární stopkové frézy se šroubovicí

Artiklové číslo: 3105966
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELITANG T490 LINE
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105966
EAN / GTIN 7291075309560
Číslo výrobce 3105966
L-číslo L23980 169

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, průměr břitu (DC) 63 mm, počet břitů (CICT) 6, max. délka břitu (APMX) 24 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 24 mm.

Charakteristika:

  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 24 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNHT 1306 PNTR
  • Celková délka (OAL) 24 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny