H400 ER D32-4-M16-12 Šroubovací fréza s rozhraním FLEXFIT pro oboustranné břitové destičky se 4 rádiusovými břity.

Artiklové číslo: 3105949
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada FLEXFIT
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105949
EAN / GTIN 7291075279177
Číslo výrobce 3105949
L-číslo L23980 121

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 28,4 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet břitových těles (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 8,7 mm, celková délka (OAL) 60 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 28.4 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M16
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Polomer rohu (RE) 6 mm
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8.7 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 25 mm
  • Funkcní délka (LF) 35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H400 RNHU 1205-AX
  • Celková délka (OAL) 60 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5.6 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "FLEXFIT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku