TS HCM D20/.75-T12 Multifunkční kulová nástrčná fréza s kulovou hlavou s přizpůsobením TS

Artiklové číslo: 3105919
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada BALLPLUS
    Druh produktu Kopírovací fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3105919
    EAN / GTIN 7291075293692
    Číslo výrobce 3105919
    L-číslo L23980 1353

    Popis

    Popis:

    Čelní fréza s WSP, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet břitových destiček (CICT) 1, max. délka břitu (APMX) 13,4 mm, počet drážek (NOF) 2

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 18.5 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T12
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Polomer rohu (RE) 10 mm
    • Prumer rezu (DC) 20 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 1
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 13.4 mm
    • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 15 mm
    • Pocet drážek (NOF) 2
    • Funkcní délka (LF) 48 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HBR D200-QF
    • Krouticí moment (TQ) 12 Nxm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "BALLPLUS" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku