H490 ANK D32-42-3-W32-09C Stopkové frézy s prodlouženou drážkou nesoucí H490 ANKX 09 Oboustranné obdélníkové břitové destičky se čtyřmi šroubovicovými břity

Artiklové číslo: 3105903
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELIDO 490 LINE
    Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3105903
    EAN / GTIN 7291075309683
    Číslo výrobce 3105903
    L-číslo L23980 1334

    Popis

    Popis:

    Skořepinová fréza, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitu (DC) 32 mm, počet řezných těles (CICT) 18, max. délka břitu (APMX) 42 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 115 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 32 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 18
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 42 mm
    • Pocet drážek (NOF) 3
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H490 ANCX 090404PDR
    • Celková délka (OAL) 115 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELIDO 490 LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku