• Dne 06.01.2025 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

H490 E90AX D20-2-C20-09 Stopkové frézy 90° nesoucí H490 ANKX 09 Oboustranné obdélníkové břitové destičky se 4 šroubovitými břity

Artiklové číslo: 3105864
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIDO 490 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105864
EAN / GTIN 7291075285338
Číslo výrobce 3105864
L-číslo L23980 2444

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet břitů (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 8 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 110 mm, stopka kulatá, stopka kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 110 mm
  • Délka hlavy (LH) 26 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H490 ANKX 0904
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIDO 490 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku