SOF45CL 8/16 D100-16-32R Extra úzké 45° čelní frézy s vyměnitelnými břitovými destičkami s klínovým upínáním pro čtvercové nebo osmihranné břitové destičky s řeznými hranami 8/16

Artiklové číslo: 3105787
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIDO 800 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105787
EAN / GTIN 7291075298239
Číslo výrobce 3105787
L-číslo L23980 1108

Popis

Popis:

Čelní a rohová fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr destičky (DC/DCX) 110,4 mm, počet destiček (CICT) 16, průměr náboje (DHUB) 70 mm, celková délka (OAL) 51,2 mm.

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 110.4 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 110.4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 16
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 6 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 70 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) S845 SNHU 1305ANR
  • Celková délka (OAL) 51.2 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELIDO 800 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku