FF SOF 8/16 D2.5-06-1.00R Multifunkční fréza s rychloposuvem pro osmihranné a čtvercové kontury břitových destiček s různými úhly

Artiklové číslo: 3105774
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIDO 800 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105774
EAN / GTIN 7291075307351
Číslo výrobce 3105774
L-číslo L23980 1802

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 2,711″, Počet řezných položek (CICT) 6, Průměr náboje (DHUB) 2,22″, Celková délka (OAL) 1,768″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2-1/2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 2.711″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 2.711″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.106″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.22″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ONHU 050500-N-HP
  • Celková délka (OAL): 1.768″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 15 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELIDO 800 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku