S865 FSN D125-16-40-R13 Čelní 65° fréza pro břitové destičky s 8 břity

Artiklové číslo: 3105736
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIDO 865 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105736
EAN / GTIN 7291075277500
Číslo výrobce 3105736
L-číslo L23980 1061

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 134,7 mm, počet břitových destiček (CICT) 16, průměr náboje (DHUB) 82 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 125 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 134.7 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 134.7 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 16
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 6 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 82 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) S865 SNMU1305ZNTR-MM
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 65 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELIDO 865 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku