SOF45 8/16-D4.0-12-1.50R Multifunkční čelní frézy pro osmihranné, čtvercové a kruhové kontury destiček s různými úhly

Artiklové číslo: 3105683
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELIDO 800 LINE
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3105683
    EAN / GTIN 7291075232462
    Číslo výrobce 3105683
    L-číslo L23980 1744

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 4,315″, počet řezných položek (CICT) 12, průměr náboje (DHUB) 3,15″, Celková délka (OAL) 1,48″

    Charakteristika:

    • Typ upínace: B
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
    • Prumer rezu (DC): 4″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 4.315″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 4.315″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 12
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.114″
    • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3.15″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ONHU 050500-PL
    • Celková délka (OAL): 1.48″
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 45 Stupne

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELIDO 800 LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku