SOF45 8/16-D080-10-25.40R Multifunkční čelní frézy pro osmihranné, čtvercové a kruhové kontury destiček s různými úhly

Artiklové číslo: 3105674
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIDO 800 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105674
EAN / GTIN 7291075232158
Číslo výrobce 3105674
L-číslo L23980 955

Popis

Popis:

Čelní fréza, rohová fréza s WSP, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 25,4 mm, průměr (DC/DCX) 88 mm, počet řezných těles (CICT) 10, průměr náboje (DHUB) 70 mm, celková délka (OAL) 51,6 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25.4 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 88 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 88 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.9 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 70 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ONHU 050500-PL
  • Celková délka (OAL) 51.6 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 44 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELIDO 800 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku