MM S-A-L120-C20-T12-H Stupňovité válcové stopky pro vyměnitelné frézovací hlavy z plného karbidu

Artiklové číslo: 3105657
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada MULTI-MASTER
    Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3105657
    EAN / GTIN 7291075148497
    Číslo výrobce 3105657
    L-číslo L24070 34

    Popis

    Popis:

    Držáky pro modulární frézovací hlavy, délka těla (LB) 66,7 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 20 mm, velikost upevňovacího závitu, strana obrobku (THSZWS) T12, celková délka (OAL) 120 mm

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 18.3 mm
    • Délka telesa (LB) 66.7 mm
    • Maximální délka telesa (LBX) 70 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T12
    • Celková délka (OAL) 120 mm
    • Maximální otácky (otáckyX) 32160 Otácky/min

    Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku