FF EWXD0.75-3-1.5W0.75-04 Frézy s rychloposuvem nesoucí oboustranné břitové destičky se 6 břity

Artiklové číslo: 3105630
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELI6FEED UPFEED LINE
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3105630
    EAN / GTIN 7291075261363
    Číslo výrobce 3105630
    L-číslo L23980 2884

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 0,458″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,03″, Počet flétny (NOF) 3, Celková délka (OAL) 2″, Shank Typ Weldon, Shank typ Weldon, použitelná délka (LU) 1-1-3,65″

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD): 0.7″
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 0.458″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 0.458″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 3/4″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 3
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.03″
    • Pocet drážek (NOF): 3
    • Funkcní délka (LF): 2.634″
    • Délka hlavy (LH): 1.6″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H600 WXCU 040310T
    • Celková délka (OAL): 3.65″
    • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
    • Typ stopky: Weldon
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 17 Stupne
    • Použitelná délka (LU): 1-1/2″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELI6FEED UPFEED LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku