FF EWXD0.62-2-2.0W0.75-04 Frézy s rychloposuvem nesoucí oboustranné břitové destičky se 6 břity

Artiklové číslo: 3105628
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELI6FEED UPFEED LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105628
EAN / GTIN 7291075261349
Číslo výrobce 3105628
L-číslo L23980 2879

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 0,333″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,03″, Počet flétny (NOF) 2, Celková délka (OAL) 4,35″, Shank Typ Weldon, Shank typ Weldon, použitelná délka (LU) 2″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 0.58″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.333″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 0.333″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 5/8″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.03″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Funkcní délka (LF): 3.334″
  • Délka hlavy (LH): 2-1/4″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H600 WXCU 040310T
  • Celková délka (OAL): 4.35″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 17 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 2″

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELI6FEED UPFEED LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku