FF EWX D16-2-080-W20-04 Frézy s rychloposuvem nesoucí oboustranné břitové destičky se 6 břity

Artiklové číslo: 3105615
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELI6FEED UPFEED LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105615
EAN / GTIN 7291075261103
Číslo výrobce 3105615
L-číslo L23980 2942

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 8,6 mm, počet břitů (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 0,8 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 139 mm, stopka Weldon, stopka Weldon, efektivní délka (LU) 80 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 14.9 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 8.6 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 8.6 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 16 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 114 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H600 WXCU 040310T
  • Celková délka (OAL) 139 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 17 Stupne
  • Krouticí moment (TQ) 0.9 Nxm
  • Použitelná délka (LU) 80 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELI6FEED UPFEED LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku