SDN D3.00-.187-08-LN08 Kotoučové drážkovací frézy typu D2.50-.156-07-LN08

Artiklové číslo: 3105578
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Katalogové číslo 3105578
    EAN / GTIN 7291075264913
    Číslo výrobce 3105578
    L-číslo L23980 1659

    Popis

    Popis:

    Štěrbiny, hloubka řezu maximální (CDX) 0,7″, Průměr řezu (DC) 3″, Počet řezných položek (CICT) 10 5, Šířka řezu maximální (CWX) 0,207″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,187″, Počet flétny (NOF) 2, Průměr náboje (DHUB) 0,312-0,312/10″, tloušťka náboje (THUB) 1″, Celková délka (OEFAL Edge) 1″

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Typ kotouce
    • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.7″
    • Prumer rezu (DC): 3″
    • Pocet rezných britu (CICT): 10
    • Maximální šírka rezu (CWX): 0.207″
    • Minimální šírka rezu (CWN): 0.187″
    • Pocet drážek (NOF): 10
    • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1-1/2″
    • Tlouštka náboje (THUB): 0.312″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): LNET 083004-TN-N
    • Celková délka (OAL): 0.312″
    • Pocet rezacích britu (ZEFP): 5

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku