FF EWXD1.25-4-4.0W1.00-05 Frézy s rychloposuvem nesoucí oboustranné břitové destičky se 6 břity

Artiklové číslo: 3105548
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série HELI6FEED UPFEED LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3105548
EAN / GTIN 7291075261257
Číslo výrobce 3105548
L-číslo L23980 2767

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 0,86″, Počet řezných položek (CICT) 4, hloubka řezu maximum (APMX) 0,039″, Počet flétny (NOF) 4, Celková délka (OAL) 6,45″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon, použitelná délka (LU) 4″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1.078″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.86″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 0.86″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1-1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.039″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Funkcní délka (LF): 5.309″
  • Délka hlavy (LH): 4.12″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H600 WXCU 05T312T
  • Celková délka (OAL): 6.45″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 4 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 17 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 4″

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELI6FEED UPFEED LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku