Popis:
Čelní fréza s WSP, průměr nástroje, na straně stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 30 mm, počet břitů (CICT) 5, max. délka břitu (APMX) 1 mm, počet břitů (NOF) 5, celková délka (OAL) 125 mm, stopka Weldon, stopka Weldon
Charakteristika:
- Prumer telesa (BD) 34 mm
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 30 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 30 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 40 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 5
- Maximální hloubka rezu (APMX) 1 mm
- Pocet drážek (NOF) 5
- Funkcní délka (LF) 89 mm
- Délka hlavy (LH) 60 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H600 WXCU 05T312T
- Celková délka (OAL) 125 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 2.8 Stupne
- Typ stopky Weldon
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 17 Stupne
- Krouticí moment (TQ) 2 Nxm