FF EWX D40-5-L50-C32-05 Frézy s rychloposuvem nesoucí oboustranné břitové destičky se 6 břity

Artiklové číslo: 3105537
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELI6FEED UPFEED LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105537
EAN / GTIN 7291075261028
Číslo výrobce 3105537
L-číslo L23980 2794

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, Montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 32 mm, Průměr (DC/DCX) 30 mm, Počet břitových destiček (CICT) 5, Maximální délka břitu (APMX) 1 mm, Počet břitových destiček (NOF) 5, Celková délka (OAL) 250 mm, Montážní stopka kulatá, Montážní stopka kulatá.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 34 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 30 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 30 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1 mm
  • Pocet drážek (NOF) 5
  • Funkcní délka (LF) 250 mm
  • Délka hlavy (LH) 50 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H600 WXCU 05T312T
  • Celková délka (OAL) 250 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2.8 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 17 Stupne
  • Krouticí moment (TQ) 2 Nxm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELI6FEED UPFEED LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku