T490 ELN D1.00-3-C1.0-08B Stopkové frézy 90° s tangenciálně upnutými břitovými destičkami se 4 šroubovitými, 8 mm dlouhými břity

Artiklové číslo: 3105506
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELITANG T490 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105506
EAN / GTIN 7291075255850
Číslo výrobce 3105506
L-číslo L23980 2382

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 1″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,315″, Počet flétny (NOF) 3, Celková délka (OAL) 7,87″, typ Shank, typ Kulatý, použitelná délka (LU) 1,57″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.315″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Funkcní délka (LF): 7.87″
  • Délka hlavy (LH): 1.65″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Celková délka (OAL): 7.87″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 1.57″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny