T490 ELN D1.00-4-W.75-08C Stopkové frézy 90° s tangenciálně upnutými břitovými destičkami se 4 šroubovitými, 8 mm dlouhými břity

Artiklové číslo: 3105503
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELITANG T490 LINE
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3105503
    EAN / GTIN 7291075255829
    Číslo výrobce 3105503
    L-číslo L23980 2551

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 1″, Počet řezných položek (CICT) 4, hloubka řezu maximum (APMX) 0,315″, Počet flétny (NOF) 4, Celková délka (OAL) 3,38″, Shank Typ Weldon, Shank typ Weldon, použitelná délka (LU) 1″

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 1″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 1″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 4
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.315″
    • Pocet drážek (NOF): 4
    • Funkcní délka (LF): 2.364″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): T490 LNMT 0804PNR
    • Celková délka (OAL): 3.38″
    • Typ stopky: Weldon
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
    • Použitelná délka (LU): 1″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku