T490 ELN D25-4-C25-08C Stopkové frézy 90° s tangenciálně upnutými břitovými destičkami se 4 šroubovitými, 8 mm dlouhými břity

Artiklové číslo: 3105492
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELITANG T490 LINE
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3105492
    EAN / GTIN 7291075255539
    Číslo výrobce 3105492
    L-číslo L23980 2626

    Popis

    Popis:

    Čelní frézy s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitových těles (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 8 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 120 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá, efektivní délka (LU) 26 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 25 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 4
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
    • Pocet drážek (NOF) 4
    • Funkcní délka (LF) 120 mm
    • Délka hlavy (LH) 28 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNMT 0804PNR
    • Celková délka (OAL) 120 mm
    • Typ stopky Kulaté
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
    • Použitelná délka (LU) 26 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku